レインスーツ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70797116 品番 1500
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。

クリア サイズSS セット内容上下 混率(%)ポリ塩化ビニル100% 股下(cm)63 機能防水・二重袖 適応身長(cm)145〜155 適応胴囲(cm)60〜68 適応胸囲(cm)72〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70797143
2021-09-28
用途:
警備
その他業種

意外に丈夫ですが、やはり着る回数が多くなると脇と袖がわずかながら裂けてきました。
腕の二重になっているゴムが少しきついような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
70797186
2021-05-05
用途:
雨降り時
製造業

大雨時でも袖口がゴムの為、雨の入る可能性が無く快適です。
又、脱着時でも生地がしっかりしているので破れが殆ど無いと思います。

対象商品:
70797107
2020-07-22
用途:
雨天時の野外作業
株式会社かんぽう 様 (卸売・小売業)

値段的にも機能的にも満足です、あとは耐久性がどうか

対象商品:
70797204
2020-06-30
用途:
草刈り作業
合同会社リ・ボーン 様 (医療・福祉・介護関連業)

驚きの安値!
使用に支障はなく、大変満足しています。

対象商品:
70797134
2019-10-30
用途:
警備員として勤務時、雨天の日に着用。
その他業種

一番上のボタンをはめるとちょっと首が苦しい。内側でもいいので、ポケットがあると便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70797143
2019-05-09
用途:
駐車場の管理作業
株式会社フラワ-オ-クションジャパン 様 (卸売・小売業)

クリアー、透明なのでユニフォ−ムの上から着れば、誰だかわかるので便利だった
フ−ドを被っていると濃い色だと誰だかわからなくなるので、これはお客様へも
安心感を与えた。そして何よりも安価でした。このGW中の度重なる雨天に活躍。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする