※使用例

L-2094CL/BW1 はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ INAX(LIXIL) 70797135 L-2094CL/BW1 はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ INAX(LIXIL) 70797135

はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:CL 注文コード70797135 品番L-2094CL/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品は穴タイプ28種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハイパーキラミック ピュアホワイト タイプアンダーカウンター式 容量(L)9.5 内形寸法(mm)陶器鉢:510×330 穴タイプカラン:CL
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする