※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴タイプ
カラン:ANC
注文コード
70797248
品番
L-2094ANC/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
穴タイプ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
色
オフホワイト
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
9.5
内形寸法(mm)
陶器鉢:510×330
穴タイプ
カラン:ANC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70797248
L-2094ANC/BN8
70797108
L-2094ANC/BW1
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
色違いになります