※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2297タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70797363
品番
L-2297/BW1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
色
ピュアホワイト
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
18
内形寸法(mm)
陶器鉢:570×380
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
※写真は代表画像です。こちらの商品は 2 色からお選びいただける商品になります。BN8/オフホワイト・BW1/ピュアホワイト必ず品番確認のうえご注文をお願い致します。