※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2297タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70797379
品番
L-2297/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
色
オフホワイト
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
18
内形寸法(mm)
陶器鉢:570×380
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
※写真は代表画像です。こちらの商品は 2 色からお選びいただける商品になります。BN8/オフホワイト・BW1/ピュアホワイト必ず品番確認のうえご注文をお願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70797379
L-2297/BN8
70797363
L-2297/BW1
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2297タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
色違いになります