カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの トップス レインウェア
ストレッチシールドジャケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70797518
品番
7570
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。
色
ブラック
着丈(cm)
71
適応身長(cm)
170〜180
適応胸囲(cm)
90〜98
用途
作業・アウトドア・通勤
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
機能
ストレッチ
耐水圧(mm)
10000
アズワン品番
64-8386-73
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000(B-1法)
商品説明動画
【カジメイク製品説明】7570 ストレッチシールド ジャケット | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった