※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴タイプ
カラン:AG
注文コード
70797537
品番
L-2594AG/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,200
この商品は
穴タイプ
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
590×480
色
オフホワイト
タイプ
フレーム式
容量(L)
9
穴タイプ
カラン:AG
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70797537
L-2594AG/BN8
70797406
L-2594AG/BW1
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
色違いになります