※使用例

L-2594AP/BN8 はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ INAX(LIXIL) 70797564 L-2594AP/BN8 はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ INAX(LIXIL) 70797564

はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:AP 注文コード70797564 品番L-2594AP/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,200
この商品は穴タイプ26種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)590×480 オフホワイト タイプフレーム式 容量(L)9 穴タイプカラン:AP
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70797564 L-2594AP/BN8 70797433 L-2594AP/BW1 はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ INAX(LIXIL) はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ INAX(LIXIL) 1台 32,980 税込36,278 色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする