※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴タイプ
カラン:CD
注文コード
70797573
品番
L-2594CD/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,200
この商品は
穴タイプ
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
590×480
色
オフホワイト
タイプ
フレーム式
容量(L)
9
穴タイプ
カラン:CD
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。