ストレッチシールドジャケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70797606 品番 7570
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。

レッド 着丈(cm)77 適応身長(cm)180〜185 適応胸囲(cm)108〜116 用途作業・アウトドア・通勤 サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) 機能ストレッチ 耐水圧(mm)10000 アズワン品番64-8386-48 透湿性(g/m2・24hr以上)5000(B-1法)

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7570 ストレッチシールド ジャケット | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70797694
2018-06-26
用途:
雨天時・アウトドア
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

スリムフィットでストレッチも程良く満足しています。
ただ、強い雨の時はちゃんとした雨具の方がいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする