※使用例

L-2149AP/BW1 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797914 L-2149AP/BW1 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797914 L-2149AP/BW1 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797914

はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:AP 注文コード70797914 品番L-2149AP/BW1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は穴タイプ40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)600×530 ピュアホワイト タイプオーバーカウンター式 容量(L)8.5 穴タイプカラン:AP
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする