レインスーツフェミニンU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS (7号) 注文コード70798062 品番7480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

女性のためのレインスーツ。従来からの高機能はそのままに、より美しくスタイリッシュなレインウエアです。
ウィンドブレーカーとして、デイリーはもちろん防水仕様でアウトドアでも大活躍。
スキッリシルエットでスタイルUP!
バイザー着脱機能付き

セット内容上下 材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ) デニム サイズS (7号) 適合品番V-002 機能防水・撥水加工・メッシュ・袖口調節・袖ドローコード 適応身長(cm)150〜158 適応胴囲(cm)60〜66 耐水圧(mm)10000 適応胸囲(cm)76〜82 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70798026
2022-02-05
用途:
雪かたずけ

中まで雪が入らないし濡れないので冷たくならず作業がはかどります。すごくぐあいがいいので、2回目の購入です。サイズは少し小さめですが小柄な私にはピッタリです。
また、次も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする