子供用レインスーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70798218 品番 7560
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!

イエロー サイズ130cm 材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ) 耐水圧(mm)10000 用途林間学校に・キャンプに・レジャーに 規格JIS L 4129に適合 機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節 適応身長(cm)125〜135 適応胴囲(cm)51〜57 適応胸囲(cm)61〜67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70798202
2018-05-28
用途:
子供用に。
製造業

思っていたより、しっかりした作りでよい品と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする