3/22より値下げ!現場を応援

7560 子供用レインスーツ Winter Cherry 70798227 7560 子供用レインスーツ Winter Cherry 70798227 7560 子供用レインスーツ Winter Cherry 70798227 7560 子供用レインスーツ Winter Cherry 70798227

子供用レインスーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70798227 品番 7560
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698

一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!

イエロー サイズ140cm 材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ) 耐水圧(mm)10000 用途林間学校に・キャンプに・レジャーに 規格JIS L 4129に適合 機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節 適応身長(cm)135〜145 適応胴囲(cm)53〜59 適応胸囲(cm)64〜72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70798202
2018-05-28
用途:
子供用に。
製造業

思っていたより、しっかりした作りでよい品と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする