Winter Cherry
Winter Cherryの レインウェア・ヤッケ
Winter Cherryの レインウェア
Winter Cherryの 上下セット レインウェア
子供用レインスーツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70798236
品番
7560
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
色
イエロー
サイズ
150cm
材質
ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mm)
10000
用途
林間学校に・キャンプに・レジャーに
規格
JIS L 4129に適合
機能
防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
適応身長(cm)
145〜155
適応胴囲(cm)
56〜63
適応胸囲(cm)
70〜78