※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70798298
品番
L-2150AN/BW1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×480
色
ピュアホワイト
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
7.5
穴タイプ
カラン:AN
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。