3/22より値下げ!現場を応援

ブリザテックプロテクトレインスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70798507 品番 7740
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) 値下げ
5,798

信頼の日本素材。
3D-CUT 最新の3Dパターン採用!スタイリッシュなスタイルと抜群の動きやすさを確保。

シルバー サイズ3L セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(裏面:PUコーティング)裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)77 着丈(cm)76 機能収納フード、リフレクター、耐久撥水:洗濯30回.3級以上、総裏メッシュ 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 裄丈(cm)94 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)102〜110

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7740 ブリザテック レインスーツ | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする