ブリザテックプロテクトレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70798604 品番 7740
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

信頼の日本素材。
3D-CUT 最新の3Dパターン採用!スタイリッシュなスタイルと抜群の動きやすさを確保。

レッド サイズS セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(裏面:PUコーティング)裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)69 着丈(cm)68 機能収納フード、リフレクター、耐久撥水:洗濯30回.3級以上、総裏メッシュ 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 裄丈(cm)83 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)78〜86

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7740 ブリザテック レインスーツ | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする