※使用例

L-2160FC/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798788 L-2160FC/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798788

はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:FC 注文コード70798788 品番L-2160FC/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は穴タイプ28種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)460×510 オフホワイト タイプオーバーカウンター式 容量(L)4.5 穴タイプカラン:FC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70798788 L-2160FC/BN8 70798648 L-2160FC/BW1 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 1台 17,980 税込19,778 色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする