アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アマノ[事務用品/清掃用品]の その他洗浄機
自走歩行式 自動床洗浄機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70799033
品番
EG-2A
参考基準価格(税別)
¥1,680,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1177×550×923
動力源
バッテリー24V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300