自走歩行式 自動床洗浄機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70799067 品番EG-3AF
参考基準価格(税別)¥2,349,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。

タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)650(13インチ×2) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923 動力源バッテリー24V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする