※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(オーバーカウンター式)L-2292タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70799113
品番
L-2292/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
寸法(mm)
445×365
容量(L)
5.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
オーバーカウンター式
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70799113
L-2292/BN8
70799104
L-2292/BW1
はめ込みだ円形洗面器(オーバーカウンター式)L-2292タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
色違いになります