※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの 内部コーン打込み式アンカー
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
70799182
品番
SPP-845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4〜M6はワッシャー付です
ねじ径
M8
ドリル径(Φmm)
14
筒径(Φmm)
13.5
筒長(mm)
32
ボルト寸法
M8×45
用途
コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材
コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
材質(ナット)
亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)
ポリカーボネイト
注意
※引張強度はコンクリート強度(FC=21Nmm
2
)における参考値です