※使用例

L-176UAG/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799296 L-176UAG/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799296

そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:AG 注文コード70799296 品番L-176UAG/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は穴タイプ18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)560×460 オフホワイト タイプ壁付式 容量(L)8 穴タイプカラン:AG
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70799296 L-176UAG/BN8 70799208 L-176UAG/BW1 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 1台 13,980 税込15,378 色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする