INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70799393
品番
L-132G/BW1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
色
ピュアホワイト
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
穴タイプ
カラン:G
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。