※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
車椅子対応洗面器L-365タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
穴タイプ
カラン:APRS
注文コード
70799436
品番
L-365APRS/BW1
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
穴タイプ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
600×530
色
ピュアホワイト
容量(L)
7.5
JIS規格
L511
穴タイプ
カラン:APRS
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。