※使用例

L-275FCR-H/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799664 L-275FCR-H/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799664

カウンター一体形洗面器L-275タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:FCR 注文コード70799664 品番L-275FCR-H/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品は穴タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト 穴タイプカラン:FCR 寸法(mm)690×370 容量(L)5 仕様ハイパーキラミック JIS規格L410
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70799664 L-275FCR-H/BN8 70799673 L-275FCR-H/BW1 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 1台 19,980 税込21,978 色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする