INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70799813
品番
L-15BG/BW1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ピュアホワイト
穴タイプ
水栓穴なし(壁だし水栓用)
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
推奨水栓金具品番
LF-P02、LF-16SPF-13
関連資料:
(0.06MB)
図面図(0.05MB)
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。