※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-15G/BN8 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 70799856 L-15G/BN8 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 70799856

平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:G 注文コード70799856 品番L-15G/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は推奨水栓金具品番・穴タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト 穴タイプカラン:G 寸法(mm)400×320×173 容量(L)2.5 仕様ハイパーキラミック タイプ壁付式
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70799856 L-15G/BN8 70799829 L-15G/BW1 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 1台 10,980 税込12,078 色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする