INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
スリムミラー(防錆)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70800389
品番
KF-D3611AS
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
360×10×1050
材質(固定金具)
アルミ
特性
防錆
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1050×360×10