INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
スリムミラー(防錆)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70800407
品番
KF-D4183AS
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
410×10×830(鏡410×5×828)
材質(固定金具)
アルミ
特性
防錆
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
830×410×10