横4連ストック付紙巻器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左仕様、ストック数:3、芯無対応(芯棒は不要です) 注文コード70800425 品番KF-67T4L
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

選べるペーパーストック数
補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。
ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。
また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。
体も支えられる高耐荷重
立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。
鍵付(盗難防止)
正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。

材質ステンレス(ヘアライン) 仕様左仕様、ストック数:3、芯無対応(芯棒は不要です) 寸法(mm)515×135×145 適合幅(mm)ペーパー:116以下 機能ワンハンドカット タイプ高耐荷重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする