棚付2連紙巻器(棚ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70800495 品番CF-AA64S
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様SIAA抗菌、芯無対応2連 材質棚:ステンレス、本体:ABS樹脂 寸法(mm)333×107×110 本体:ホワイト(ABS樹脂)、棚:ステンレス 機能ワンハンドカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする