INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
フロント照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70800529
品番
MH-351NFJ
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
350×82×1000(鏡312×3×996)
仕様
省エネ
材質
本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×350×82
照明
白色LED(5.7W)
材質(固定金具)
アルミ