INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
バック照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
350×75×1000(鏡348×3×996)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×350×75
注文コード
70800556
品番
MH-351NBJL
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
350×75×1000(鏡348×3×996)
照明
電球色LED(10.0W)
仕様
省エネ
材質
本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×350×75
材質(固定金具)
アルミ