バック照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)450×75×1000(鏡448×3×996) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×450×75 注文コード70800574 品番MH-451NBJL
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)450×75×1000(鏡448×3×996) 照明電球色LED(10.0W) 仕様省エネ 材質本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×450×75 材質(固定金具)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする