INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ部品
フロート弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70800653
品番
TF-2820C
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
袋ナットなし(密結ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
仕様
ドラムなし、フロートカップ(W節水)付き
寸法(mm)
ゴム玉:大(65Φ)
寸法A(mm)
278
ねじ径(Φmm)
66