フロート弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70800669 品番 TF-2820C(243)
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合袋ナットなし(密結ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平 仕様ドラムなし、フロートカップ(W節水)付き 寸法(mm)ゴム玉:大(65Φ) 寸法A(mm)268 ねじ径(Φmm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする