INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ部品
ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70800845
品番
TF-3840B(80)-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
適合
公団用便器
本体形状
ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式
横形(フレキホース)