※全面パネル取り付け時(正面)

ACW-P3-72 アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業 70801097 ACW-P3-72 アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業 70801097 ACW-P3-72 アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業 70801097 ACW-P3-72 アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業 70801097 ACW-P3-72 アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業 70801097 ACW-P3-72 アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業 70801097

アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 70801097 品番 ACW-P3-72
参考基準価格(税別)¥942,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。

間口(mm)7200 高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000 タイプ両開き 用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 質量(kg)210 有効幅(mm)6430 たたみしろ寸法(大)550mm、(小)550mm
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする