※全面パネル取り付け時(正面)

KG2-3P-81 門型パネルゲート 全面パネル(柱付き・基礎打ちタイプ) ゲート工業 70801352 KG2-3P-81 門型パネルゲート 全面パネル(柱付き・基礎打ちタイプ) ゲート工業 70801352 KG2-3P-81 門型パネルゲート 全面パネル(柱付き・基礎打ちタイプ) ゲート工業 70801352 KG2-3P-81 門型パネルゲート 全面パネル(柱付き・基礎打ちタイプ) ゲート工業 70801352 KG2-3P-81 門型パネルゲート 全面パネル(柱付き・基礎打ちタイプ) ゲート工業 70801352

門型パネルゲート 全面パネル(柱付き・基礎打ちタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70801352 品番 KG2-3P-81
参考基準価格(税別)¥972,000 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!

間口(mm)8100 材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン 付属品ワンタッチ落とし棒(標準2個)、100角クランプ(2個) 質量(kg)460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※台風および強風時にはサイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする