INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70801396
品番
A-3488-22/N88
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
断熱キャップ :あり
適合
SF-C435S(N), SF-C435S(N)HK
色
断熱キャップ:白(N88)
表面処理
パイプ部:メッキ(Ni-Cr)