白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70802595 品番 BRCR
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)32×32×20×20 呼び径(B)1-1/4×1-1/4×3/4×3/4 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いクロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)40 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法B(mm)38 寸法C(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする