PS-101AL-R アルミシャックルロック・R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70802612 品番
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)

ゴールド 付属品ラウンドキー3本 材質アルミ合金、エラストマー樹脂 寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む) 質量(g)315 太さ(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする