シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の パイプニップル類・鉄ソケット
白 バレルニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70802796
品番
PNI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
規格
JIS B 2302
長さL(mm)
38
表面処理
溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
商品豆知識
配管工事を支える補助部材