白 ロングニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70803058 品番 PNI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 寸法L(mm)125 材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 規格JIS B 2302 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式両ネジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70803189
2024-07-22
用途:
灯油ホームタンクの給油配管
アウル 様 (建設業・工事業)

ネジキリの状態も良く、バリも無くねじ込みもスムーズに行えた。メッキもしっかりと膜厚があるようでした。
L300が最長ですが、ニップルと言うより、配管部材としたL500などのサイズも欲しい。
ネジ切りが出来ないDIYユーザーもいます。
オーダー品は単価的に高い。

対象商品:
70803094
2022-10-16
用途:
水道管の増設
製造業

機能的には無問題。ただし、吉年の製品と比べると管の内側に継ぎ目がかなり目立つので用途や人によっては気になるかもしれない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする