画像準備中

RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーボン(ロゴ:レッド) 注文コード70803452 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現
剛性の高い安心のケージ構造
素早い変速にもスムーズに対応
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング

歯数18T&18T 仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 適合SRAM:RED、FORCE、RIVAL カーボン(ロゴ:レッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする