RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーボン(ロゴ:ホワイト) 注文コード70803468 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現
剛性の高い安心のケージ構造
素早い変速にもスムーズに対応
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング

歯数18T&18T 仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 適合SRAM:RED、FORCE、RIVAL カーボン(ロゴ:ホワイト)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70803468 46701053 RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA 1個 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする