白 鉄ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70803697 品番 鉄ソケット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの種類PSネジ 呼び径(A)40 呼び径(B)1/1/2 材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品 形状ソケット 規格JIS G 3452 寸法A(mm)51 表面処理めっき 寸法A1(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする