白 鋳鉄製合フランジ 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70803898 品番 合F10K
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状フランジ 規格JIS B2239 寸法t(mm)20 ねじの種類PTネジ 外径(Φmm)250 寸法D(mm)250 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法C(mm)210 寸法T(mm)45 寸法g(mm)182 ボルト穴中心径(C)(Φmm)210 寸法f(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)23 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする